HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 機構部品(電子部品)
HARWINの 基板用コネクタ
HARWIN 基板接続用ソケット S9141 シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
48278363
品番
S9141-45R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
基板ソケット
取付方式
表面実装
シリーズ
S9141
端子種別
SMT
定格電流(A)
6
コンタクト数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
垂直
コンタクトめっき
金