HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 機構部品(電子部品)
HARWINの 基板用コネクタ
HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate J-Tekシリーズ 34極 2列
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(350個)
注文コード
48278607
品番
M80-8543442
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
DILプラグ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-854はラッチなし、PCテール長さ3 mm
種別
チューブ式
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2
シリーズ
Datamate J-Tek
定格電圧(V)
120ac/dc
端子種別
はんだ
行数
2
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド