HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 機構部品(電子部品)
HARWINの 基板用コネクタ
HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate L-Tekシリーズ 6極 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48279018
品番
M80-8260642
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
仕様
DILプラグ - 垂直SMT. このL-Tek DIL 180° SMTヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-826はラッチなし
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
2
シリーズ
Datamate L-Tek
定格電圧(V)
120ac/dc
端子種別
はんだ
行数
2
コンタクト数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド