HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 機構部品(電子部品)
HARWINの 基板用コネクタ
HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate L-Tekシリーズ 6極 2列
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(26個)
注文コード
48279027
品番
M80-6660642
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
チューブ式
タイプ
基板対基板、電線対基板
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
2
シリーズ
Datamate L-Tek
行数
2
コンタクト数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
1.2ac/dc
ボディ向き
横型
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド