内容量1個
仕様Harwin 1.25 mm Geckoシリーズスルーホール実装基板ヘッダ. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチの電線対基板スルーホール実装ヘッダは、高密度1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現することができます。 Gecko基板ヘッダ(メーカー型番G125-M XX XX 05 L1)は、ラッチを備えているので、かん合コネクタへの確実な接続が可能です。 このGecko基板ヘッダはすべて、保持バーブを備えているので、コネクタをスルーホール実装用の基板にしっかりと固定できます。 また、この1.25 mm Geckoヘッダは、正確なかん合の位置合わせを可能にする誤挿入防止機構も備え、-65 → +150 ℃の過酷な温度にも耐えることができます。
注文コード48279115
品番G125-MV10605L0P