HARWIN 端子 Geckoシリーズ メス 圧着

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード48279307 品番G125-0010005
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
シリーズGecko 端子種別圧着 接触抵抗(mΩ)最大25 動作温度(℃)(Min)-65、(Max)+150 ワイヤー最大26AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス コンタクトめっき 併用可能製品Geckoコネクタハウジング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする