HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 機構部品(電子部品)
HARWINの 基板用コネクタ
HARWIN 端子 M22シリーズ メス 圧着
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1リール(10000個)
注文コード
48279325
品番
M22-3040042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
シリーズ
M22
端子種別
圧着
接触抵抗(mΩ)
最大30
動作温度(℃)
(Min)-25、(Max)+85
ワイヤー
最大24AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
コンタクトめっき
金
併用可能製品
M22コネクタハウジング