仕様RSスリムHDMIケーブル. アルミ編組HDMIケーブルに頑丈なアルミヘッドシェルが付属し、高レベルの信頼性と耐摩耗性を実現しています。. 特長と利点:. ・ 三重シールド ・ フル3D対応 ・ オーディオリターンチャンネルをサポート ・ 高速イーサネット ・ 無酸素導体による優れた導電性
長さ(m)7.5
径(Φ)(ストランド)30AWG
材質(シース)(外側)PVC
シールドブレード
シース色青
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA(ジェンダー)オス、(タイプ)HDMI
コネクタB(ジェンダー)オス、(サイズ)HDMI
ケーブルタイプHDMIケーブル
許容電圧(V)300dc