HellermannTyton

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1個) 注文コード48280786 品番A8190227T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様CE: EN60998-1 2004 UL: E135628 侵入保護: IP68 (IEC 60529(2001-2002) RoHS: 2002/95/EC. 熱収縮端子キット及び圧着ペンチ. HellermannTyton HT A8190227T熱収縮性端子キット及び圧着工具は、一般的なサイズの厳選された熱収縮性のある絶縁圧着端子と圧着ペンチを1つ含む225ピースのキットです。 これらの端子は接着ライニングされており、圧着コネクタとケーブルの外周でIP68等級に適合する防水密封を実現します。. めっきが施された熱収縮性のある絶縁銅端子 端子タイプ: スプライス、リング、オスブレード、及びメスレセプタクル 600 V (最大) スチールラチェット式の圧着ペンチ 絶縁収縮温度: +80 → +130 ℃ コネクタ形状熱収縮端子及びスプライス キット内容225種類の熱収縮端子、圧着工具 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする