仕様HellermannTyton IP54ケーブルグランド. HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。. 特長と利点. PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能. 取り扱いが簡単. IP54等級. 動作温度範囲: -35 → +80 ℃. ケーブルを液体から保護. 堅牢
適合UL 94 V-2
材質PP
色グレー
ねじ径PG29
動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+80
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP54