明文舎印刷
明文舎印刷の コピー用紙/ラベルシール
明文舎印刷の 帳票
明文舎印刷の 帳票用紙(無地)
帳票用紙 A4 白無地 3面穴無 ミシン目入り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
48282379
品番
NP2011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
白
タイプ
白紙
穴数
無し
面付
3面
用紙サイズ
A4
ミシン目
マイクロミシン
注意
※インクジェット方式のプリンタには適しません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません