曜日別特売
SF-08007 ストックフォーム A4サイズ 白無地 明文舎印刷 48282765

ストックフォーム A4サイズ 白無地

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(2000枚)サイズ(inch)12×8.5ミシン目右側縦マイクロミシン注文コード48282765品番SF-08007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ラベル寸法(1枚)(mm)305×216mm適合プリンタドットプリンタ用仕様パーツ数:1P寸法(mm)305×216サイズA4横タイプ白紙サイズ(inch)12×8.5ミシン目右側縦マイクロミシン
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする