ピッチ(mm)12.7
リンク内幅W(mm)7.95
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)7.95
列数1
最小曲げ半径(mm)400
概略質量(kg/m)0.61
ローラ径(Φmm)7.92
チェーンNo.RS40
プレート厚(mm)1.5
最小引張強度(kN)11.1
チェーン形式ラムダカーブドチェーン
ピン長L1(mm)8.45
ピン長L2(mm)9.75
ピン径D(mm)3.59
プレート幅H(mm)12
最大許容張力(kN)1.86
プレート幅h(mm)10.4