ケンソウ
ケンソウの 接着剤
ケンソウの ホットメルト接着剤
ケンソウの グルースティック
ホットスティック 黄色 5kg
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
48283474
品番
4411
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
接着器 5秒で固まる 160℃〜180℃
用途
い草ほつれの接着剤、段ボール、布
色
イエロー
直径(Φmm)
11.2
長さ(cm)
30
主な用途
段ボール、布、い草
危険物の類別
非危険物
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません