※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 無給油形ローラチエーン
ラムダチェーン 1列(1リンク単位)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
48283742
品番
RS40-LMD-1-RP-L
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥63
販売価格(税別)
¥
57
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅W(mm)
7.55
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
7.55
ユニットリンク数
-
列数
1
概略質量(kg/m)
0.7
ローラ径(Φmm)
7.92
チェーンNo.
RS40
許容速度(m/min)
150
最小引張強度(kN)
17.7
チェーン形式
ラムダチェーン
ピン長L1(mm)
8.75
ピン長L2(mm)
10.45
ピン径D(mm)
3.97
プレート幅H(mm)
12
プレート厚T1(mm)
1.5
プレート厚T2(mm)
2
プレート幅h(mm)
10.4
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)