RS40-LMDNP-1-RP-U ラムダコーティングチェーン(NP仕様) 椿本チエイン 48283812

RS40-LMDNP-1-RP-U ラムダコーティングチェーン(NP仕様) 椿本チエイン 48283812
RS40-LMDNP-1-RP-U ラムダコーティングチェーン(NP仕様) 椿本チエイン 48283812

ラムダコーティングチェーン(NP仕様)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個ユニットリンク数240注文コード48283812品番RS40-LMDNP-1-RP-U
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ピッチ(mm)12.7リンク内幅W(mm)7.55リンク数240タイプユニット単位リンク内幅(mm)7.55材質(本体)スチール種類ローラーチェーンユニットリンク数240列数1表面処理ニッケルメッキ概略質量(kg/m)0.7ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40許容速度(m/min)150最小引張強度(kN)17.7チェーン形式ラムダチェーンピン長L1(mm)8.75ピン長L2(mm)10.45ピン径D(mm)3.97プレート幅H(mm)12プレート厚T1(mm)1.5プレート厚T2(mm)2プレート幅h(mm)10.4
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする