ニトムズ
ニトムズの 掃除用具
ニトムズの 粘着クリーナー
ニトムズの 粘着クリーナー本体
コロコロプロスタンダードスカットカット本体S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48284007
品番
CC0005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。
用途
すじ塗り(カーペット用)
全長(mm)
305
テープ幅(mm)
160
テープ長さ(m)
19.5
巻数
110
巻芯径(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体
適合用途
カーペット用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48284007
CC0005
54812959
CC0005
コロコロプロスタンダードスカットカット本体S
ニトムズ
1個
¥
1,320
税込
¥
1,452
注文コードが変更になりました