ニトムズ
ニトムズの 掃除用具
ニトムズの 粘着クリーナー
ニトムズの 粘着クリーナー用テープ
コロコロプロスペアテープスタンダードスカットカット2巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2巻)
注文コード
48284025
品番
CC0006
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
アウトレット
¥899
¥
729
バスケットに入れる
長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。
用途
すじ塗り(カーペット用)
テープ幅(mm)
160
テープ長さ(m)
19.5
巻数
110
巻芯径(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
スペアテープ
適合用途
カーペット用