仕様Flexiguard NS. 極めてフレキシブルなPVC波形保護チューブ プラスチックコーティングされたスチールスパイラルを内蔵 IP68 機械的な影響から効果的に保護 小さな屈曲半径(外径に対応) スイッチキャビネットの設置中やプラントの建設中に、ドアエリアでフィーダ / ケーブル保護として使用 NV/TVねじ接続(RS品番: < 186-135') 186-135 及び接続ホルダーUH RS (品番: < 186-337') 186-337 とともに使用
材質スチール
色グレー
タイプ(コンジット)フレキシブル
長さ(m)10
呼び径(mm)17
内径(Φmm)13
シリーズNS
ねじ径M20
外径(Φmm)17
最小曲げ半径(mm)17
コーティングPVC
動作温度(℃)(Min)-20、(Max)+70
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP68