※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 特殊チェーン
アタッチメント付プラコンビチェーン
(1件のレビュー)
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
ピッチ(mm)
12.7
注文コード
48284957
品番
RS40-PC-2LK1-L
参考基準価格(税別)
¥158
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
3.97
ブシュ径R(mm)
7.92
リンク内幅W(mm)
7.95
プレート幅H(mm)
12
プレート厚T1(mm)
1.5
プレート厚T2(mm)
1.5
プレート幅h(mm)
10.4
ピン長L1(mm)
8.25
ピン長L2(mm)
9.95
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
7.95
材質(本体)
樹脂
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
概略質量(kg/m)
0.39
チェーンNo.
RS40
最大許容張力(kN)
0.44
アタッチメント型式
K1
アタッチメント間隔
2L