RS40-PC-2LSRP-H-L プラサイドローラ付プラコンビチェーン 椿本チエイン 48284975 RS40-PC-2LSRP-H-L プラサイドローラ付プラコンビチェーン 椿本チエイン 48284975 RS40-PC-2LSRP-H-L プラサイドローラ付プラコンビチェーン 椿本チエイン 48284975 RS40-PC-2LSRP-H-L プラサイドローラ付プラコンビチェーン 椿本チエイン 48284975

プラサイドローラ付プラコンビチェーン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)12.7 注文コード48284975 品番RS40-PC-2LSRP-H-L
参考基準価格(税別)¥186 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
この商品はピッチ・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)3.97 リンク内幅W(mm)7.95 サイドローラDS(mm)15.88 プレート幅H(mm)12 サイドローラHS(mm)7.8 ピン長L1(mm)9.65 ピン長L2(mm)17.9 ピン長L3(mm)19.3 ピッチ(mm)12.7 リンク内幅(mm)7.95 材質(本体)樹脂 タイプリンク単位 種類ローラ付搬送チェーン 取付方式平行形 概略質量(kg/m)0.69 ローラ径(Φmm)7.92 チェーンNo.RS40 プレート厚(mm)1.5 チェーン形式サイドローラ 取付間隔2L 最大許容張力(kN)0.44
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする