ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電子部品(オンボード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 機構部品(電子部品)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 基板用コネクタ
HellermannTyton 基板用端子台 HelaCon Plus Mini
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
48285029
品番
HCPM-4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
極数
4
仕様
エンクローズあり
材質
PC
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
HelaCon Plus Mini
定格電圧(V)
450
端子種別
プッシュイン
定格電流(A)
24
ケーブル
0.5→2.5mm
2
(単線)、1→2.5mm
2
(より線)
動作温度(℃)
(Min)-30、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応