油カタブラ(ネット付き)ケース販売50枚入り 超吸着!超撥水!超捕集!超耐久! ・驚きの吸着力を持つ、強力油吸着シートです。 ・ナノ化技術を使った、髪の毛の200分の1サイズの超極細繊維(ナノファイバー)が、自重の40〜50倍の吸着量までの油を吸います。 ・従来品は自重の10倍から20倍程度の吸着能力ですが、油カダブラはその約3倍の吸着能力を持っています。これまで使っていた資材の量を3分の1に減らすことが出来るので、環境に優しくて、エコ(資源節約)な製品です。 ・油カダブラは特殊な構造から水が内部に入りにくいので、高い疎水性を持っています。油水分離槽などで使用しても、水を含んで沈下することがありません。作業性が向上します。 ・一度吸った油をなかなか逃がさない、高い捕集力を持っています。 ・吸った油がこぼれにくいので回収、廃棄作業が簡単で楽になります。 ・軽量ポリマーネット付きで簡単には破けない。こびり付いた頑固な油汚れの拭き取りに最適。毛羽も残りません。 ・業界唯一の保護ネット付き吸着材 ・吸着シート全体を柔らかいプラスチックネットで被包してあります。破断・流出を防いで、取扱い安全性を高めました。安心してお使い頂けます。