ハピカル 2wayクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48285547 品番AHR-606(IV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

軽量&コードレスですぐにお掃除!
持ちやすく使いやすいガンタイプ。
クリーナー(吸引)とブロワー(吹き出し)の2WAY機能。
豊富なアタッチメントで家中をお掃除。
手軽でもしっかり吸引、パワフル仕様。
USB Type-c充電。

付属品クリーナー用アタッチメント(ロングノズル・先端ブラシ)、ブロワー用アタッチメント(ロングノズル・ショートノズル・ワイドノズル)、充電ケーブル 質量(g)約340 コード長さ(m)0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×62×152 集塵容量(L)0.12 連続使用時間(分)約15 電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(時間)約3〜4 バッテリー容量(mAh)1500 ケーブル長(cm)USB:約80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする