HDMIセレクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48285870 品番VTS-8K60HDSW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,478

PS5本体・ゲーミングPC等2台の機器を切り替えて、なめらかな映像を再現できる4K120Hz(120fps)対応ゲーミングモニターに出力できるHDMIセレクター お持ちのモニター環境でHDMI2.1ポートが不足している場合に増設が可能 4K120Hz対応HDMI端子を1ポートしかもたないゲーミングモニターも、ボタンひとつでHDMI機器を切り替える事が可能 手動方式でワンタッチ切り替え ボタンを操作したときのみ、選択したポートに切り替わるので誤作動を防止 電力不足による動作不良を防ぐ為、給電用ケーブルを同梱 非動作の際に、外部電源を供給する事で安定した映像出力が可能

セット内容本体、充電用USB(Type-C)ケーブル 質量(g)48 切替方式トグルボタン 対応機種PS5、ゲーミングPC、PS4、Switch、その他HDMI接続対応機器 材質(ケース)アルミ 最大解像度8K 60Hz(7680×4320/4:2:0) 入力端子HDMI(タイプA 19ピン メス)×2 対応信号480i/480p/576i/576p/720i/720p/1080p/2160p/4320p 端子電源:USB Type-C 出力端子HDMI(タイプA 19ピン メス)×1
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする