ヘラマンタイトン(タイトン)
ヘラマンタイトン(タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 EdgeClipシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
48286176
品番
156-00852
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
UL 94 HB
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
200
幅(mm)
4.6
色
黒
タイプ
リリース不可
シリーズ
EdgeClip
引張強度(N)
225(Minimum)
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼挙動
自消性
最大バンドル直径(Φmm)
45