材質ラジエーター:アルミニウム
寸法(mm)ファン:120×120×25、 ARGB対応PWMファン×3基
ベアリングHydro Dynamic
本体質量(g)1500(ファン、ラジエーター、ポンプ、チューブ含む)
最大静圧(mmH2O)1.67
回転数ファン:750〜1800RPM
材質(チューブ)FEP製 スリーブ処理
ノイズレベル最大:29.6dB(A)
ケーブル長(cm)AGRB部分 50+10、ファンケーブル 50
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)400
最大風量(CFM)61.9
対応ラジエター120×393×27mm
MTTF(時間)50000(40℃)