ロープロメカニカルキーボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48286326 品番K607-RGBTI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,480

本体高さ22mmで87キーが幅353.6×奥行123.6mmサイズに配列されているロープロファイルゲーミングキーボードです。 省スペースで大人気のテンキーレスキーボードでデスクをより広く使うことができます。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。 ロープロファイルキースイッチ搭載により、アクチュエーションポイントまでの距離が短いため素早くキーを押すことができます。 素早くキーが戻ることでキー反応が速く、長時間使用でも疲れにくいことが特長です。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックを兼ね備え、集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方は、レインボーを波のように動かせたり、特定のキーだけを光らせたり、押したときだけ発色させたりすることができます。 LEDは単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 交換用として、赤軸キー8個とキー取り外し工具が標準で同梱しており、カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。

付属品USBケーブル、キースイッチリムーバー、予備キースイッチ 仕様アンチゴースト:対応 その他複数キー同時押し:Nキーロールオーバー ブラック スイッチ耐久値:約5000万回(理論値) 本体質量(g)約628 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約353.6×123.6×22 インターフェースUSB A キー数87個 保証期間6ヵ月間 荷重キー:約40g キー方式メカニカル キーストローク(mm)約3.0 キーボード英語テンキーレスキーボード、入力位置:約1.2mm スイッチ特性リニア ケーブル長(cm)約150 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートパソコン接続ポート:USB Type-Cポート×1 バックライトLED色:RGB 発光パターンバックライト:18パターン キーロックWindows:対応
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする