XP POWER
ECP225PS12-A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48286455
品番
ECP225PS12-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
形状
オープンフレーム
定格入力電圧(V)
AC80~AC264
定格出力電流(A)
12.5
定格出力電力(W)
225
定格出力電圧(V)
DC12
RoHS指令(10物質対応)
対応