APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の 建具金物
APLUS(クマモト)の ドア・扉金物
APLUS(クマモト)の 丁番
ステンレス中厚丁番
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48286824
品番
ST-999-51
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
寸法A(mm)
51
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
0.8
寸法E(mm)
36
寸法G(mm)
-
寸法H(mm)
7
長さ(mm)
51
材質
(羽根・軸)SUS430
幅(mm)
34
板厚(mm)
0.8
ねじ穴数
4
付属品
木ねじ(2.4×16)×4本
仕様
リング無し
種類
平丁番
呼称
51
仕上
ヘアーライン
木ねじ寸法(mm)
2.4×16
RoHS指令(10物質対応)
対応