APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の 建具金物
APLUS(クマモト)の ドア・扉金物
APLUS(クマモト)の 丁番
ステンレス中厚丁番
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48286858
品番
ST-999-64
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
寸法A(mm)
64
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
0.9
寸法E(mm)
25
寸法G(mm)
6
寸法H(mm)
8
長さ(mm)
64
材質
(羽根・軸)SUS430
幅(mm)
38
板厚(mm)
0.9
ねじ穴数
6
付属品
木ねじ(2.4×16)×6本
仕様
リング無し
種類
平丁番
呼称
64
仕上
ヘアーライン
木ねじ寸法(mm)
2.4×16
RoHS指令(10物質対応)
対応