APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の 建具金物
APLUS(クマモト)の ドア・扉金物
APLUS(クマモト)の 丁番
鉄製カラー厚口丁番
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48286989
品番
888-89
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
材質
(羽根)SPCC
(軸)SWM-B
寸法A(mm)
89
寸法B(mm)
56
寸法C(mm)
1.7
寸法E(mm)
34
寸法G(mm)
7.5
寸法H(mm)
10.3
長さ(mm)
89
幅(mm)
56
板厚(mm)
1.7
ねじ穴数
6
付属品
木ねじ(3.8×25)×6本
種類
平丁番
呼称
89
仕上
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応