APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の 建具金物
APLUS(クマモト)の ドア・扉金物
APLUS(クマモト)の 丁番
鉄製厚口丁番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48287007
品番
888-153
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
材質
(羽根)SPCC
(軸)SWM-B
寸法A(mm)
153
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
2.3
寸法E(mm)
43
寸法G(mm)
12
寸法H(mm)
22
長さ(mm)
153
幅(mm)
100
板厚(mm)
2.3
ねじ穴数
8
種類
平丁番
呼称
153
仕上
生地
木ねじ寸法(mm)
4.5×25(適用寸法)
RoHS指令(10物質対応)
対応