椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48287531
品番
RS50-1B13T-SS
参考基準価格(税別)
¥5,920
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
8.9
チェーンNo.
RS50
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
13
軸穴径(Φmm)
〜32
材質
ステンレス材削り出し仕様
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
15.875
概略質量(kg)
0.46
溝径(Φmm)
47
ピッチ径(Dp)(Φmm)
66.33
外径(Do)(Φmm)
74
ローラ径(Φmm)
10.16
ハブ長さL(mm)
25
ハブ径D
H
(mm)
51
下穴径d(Φmm)
12.7