STEC
STECの ラップ・消耗品・食品包材
STECの 使い捨てスプーン・フォーク
紙フォーク
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(150個)
注文コード
48287945
品番
C-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
アウトドア、BBQ、屋外イベントにてでもご利用いただけます。
用途
口に入れても安心な紙を使用しています。お子様から大人まで持ちやすい形になっています。
燃えるゴミで捨てることができます。
材質
紙
寸法(mm)
26×159
色
白
入数(個)
150
FSC認証
認定
FSC認証番号
C184965
注意
※品質にこだわりの証
※STECロゴが入ります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
737
/
税込
¥
811
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません