外径(Do)(Φmm)79
ピッチ径(Dp)(Φmm)71.34
ハブ径DH(mm)52
寸法DF(Φmm)42
寸法L1(mm)14
ハブ長さL(mm)25
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯数14
歯幅(mm)8.9
軸穴径(Φmm)16
軸穴種別面圧タイプ
列数1
チェーンNo.RS50
仕様歯先硬化処理品
チェーンピッチ(mm)15.875
取付方式A
締付トルク(N・m)8.3
ローラ径(Φmm)10.16
締付ボルト(本数)5
締付ボルト(サイズ)M5×18
スリーブタイプS2
最大伝達トルク(N・m)186