椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48288721
品番
RS50-1B15T-SS
参考基準価格(税別)
¥7,280
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
8.9
チェーンNo.
RS50
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
15
軸穴径(Φmm)
〜35
材質
ステンレス材削り出し仕様
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
15.875
概略質量(kg)
0.62
ピッチ径(Dp)(Φmm)
76.35
外径(Do)(Φmm)
84
ローラ径(Φmm)
10.16
ハブ長さL(mm)
25
ハブ径D
H
(mm)
57
下穴径d(Φmm)
12.7