ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電子部品(オンボード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 機構部品(電子部品)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 基板用コネクタ
HellermannTyton 中継用端子台 HelaCon Plus
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
48289335
品番
148-90009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
極数
5
材質
ナイロン
シリーズ
HelaCon Plus
定格電圧(V)
450
端子種別
プッシュイン
定格電流(A)
24
ケーブル
1.0→2.5mm
2
動作温度(℃)
(Min)-30、(Max)+110
RoHS指令(10物質対応)
対応