ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電子部品(オンボード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 機構部品(電子部品)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 基板用コネクタ
HellermannTyton 中継用端子台 HelaCon Plus
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
極数
8
注文コード
48289344
品番
148-90010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
極数
8
材質
ナイロン
シリーズ
HelaCon Plus
定格電圧(V)
450
端子種別
プッシュイン
定格電流(A)
24
ケーブル
22→12AWG
動作温度(℃)
(Min)-30、(Max)+110