ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電子部品(オンボード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 機構部品(電子部品)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 基板用コネクタ
HellermannTyton 中継用端子台 HelaCon Plus
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(75個)
極数
3
注文コード
48289387
品番
148-90025
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
この商品は
極数・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
極数
3
仕様
エンクローズあり
材質
PC
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
HelaCon Plus
定格電圧(V)
600
端子種別
プッシュイン
定格電流(A)
32
ケーブル
0.5→4mm
2
材質(コンタクト)
銅めっき、ステンレススチール
動作温度(℃)
(Min)+105、(Max)+221
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトめっき
錫