HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm, スリーブ長さ 1m

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(16個) 注文コード48289807 品番309-60168
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL224 125 ℃ 600 V、(CSAファイル番号2581509)、SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、UL224 125 ℃ 600 V VW-1. HellermanTyton 2:1難燃性熱収縮チューブTFN21シリーズ. TFN21シリーズ熱収縮チューブは、柔軟な高品質の難燃性チューブです。この架橋ポリオレフィン製チューブは収縮比が2:1で、使用温度が-55 → +135 ℃です。TFN21は、ケーブルジョイントや終端の絶縁材として使用するように設計されています。この熱収縮製品は、ハーネス作業のケーブル結束にも使用できます。. 特長と利点. 高収縮率(2:1). 数サイズで幅広い直径をカバーできるため、所有数を削減. 薄膜・柔軟. 高速収縮、低収縮温度. 難燃性等級: UL224-VW1 適合cULus認定, UL, UL 224 材質ポリオレフィン 緑、黄 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率2:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)12.7 シュリンク径(Φmm)6.4 スリーブ長(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする