HellermannTyton ケーブルマーカー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 長さ(mm)62.5 幅(mm)4.7 注文コード48292747 品番151-41119
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は長さ・幅・内容量など600種類から選べます 他の種類を見る
仕様Arrowtag識別タグ. ケーブル束のマーキング用の識別タイ及びプレートです。. 特長と利点 ケーブル及び電気配線のすばやい識別 ケーブルタイで固定 ハロゲンフリー Ovalgripマーカーとの併用やマークの手書きに対応 材質ナイロン 66 長さ(mm)62.5 幅(mm)4.7 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-40→+85 固定方法タイ 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 耐久性(耐久性のある)火炎 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)(最小)1.7、(最大)3.6 レジェンド-0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする