HellermannTyton ケーブルマーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 長さ(mm)4.5 注文コード48293508 品番531-07884
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は長さ・幅・内容量など600種類から選べます 他の種類を見る
材質塩化ビニール 長さ(mm)4.5 白地に黒 シリーズHODS85 固定方法スライドオン 動作温度(℃)(Min)-65、(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)(最小)1.8、(最大)6.3 燃焼挙動自消性 レジェンドX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする