HellermannTyton ケーブルマーカー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 長さ(mm)90 幅(mm)10 注文コード48294296 品番544-80102
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は長さ・幅・内容量など600種類から選べます 他の種類を見る
仕様M-BOSS Liteマーカー. M-BOSSプリンタ用のステンレススチール製ケーブルマーカープレートです。 海上のプラットフォーム、海洋、鉱業を含む、厳しい機械的環境又は化学薬品環境において、パイプ、ケーブル、機器のマーキングに使用できます。 エンボス印刷の浮彫りで、マーカーが埃、グリス、塗料に覆われても文字の判別が可能な状態を維持します。 ストラップ幅4.6 mmのステンレススチールケーブルタイで簡単に固定できます。. 特長と利点 ; 1行あたりの文字数が異なる、4種類のサイズを用意 ; 浮彫りのマークで、埃や塵、グリスやオイルに覆われていても文字の判別が可能 ; SS316等級のステンレススチール製で、過酷な環境に最適 ; ステンレススチール製のケーブルタイで固定 材質ステンレス鋼 長さ(mm)90 幅(mm)10 メタリック 使用温度範囲(℃)-80→+538 固定方法MBT金属タイ 動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538 耐久性(耐久性のある)グリス、オイル RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)(最大)4.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする