HellermannTyton ケーブルマーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)24 注文コード48294384 品番901-10479
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は長さ・幅・内容量など600種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL、MIL、DEFSTAN. ShrinkTrak識別チューブ(熱転写印刷用). ShrinkTrak 3:1熱収縮ケーブルマーカーを使用すると、ワイヤやケーブルを簡単に識別できます。 マーカーははしご型に並んでおり、キャリアから簡単に取り外せます。 サイドスリットは、マーカーがキャリアストリップから外れない範囲で、ワイヤを入れる隙間ができるだけ大きくなるよう設計されています。 ワイヤやケーブルをマーカーにすばやく差し込むことができます。 熱転写プリンタとリボンを使用して熱収縮マーカーを印刷すれば、収縮・貼付してもほとんどの溶剤に耐える恒久的な印刷を作り出すことができます。. 特長と利点 ; 事前組み立て済みはしご型の熱収縮ケーブルマーカー ; 耐久性及び薬品耐性を備えるマーク ; 難燃性 ; 収縮比3:1 - 幅広いワイヤサイズに対応 ; 熱転写プリンタ用 ; マーク媒体にはクリアに印字ができ、各マークを任意に選択して切り離しできます ; マークを端で切り離して識別したいワイヤにマーカーを直接使用できます 材質架橋ポリオレフィン 長さ(mm)24 使用温度範囲(℃)-55→+135 固定方法熱収縮チューブ 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+135 耐久性(耐久性のある)火炎、溶剤 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)(最小)2、(最大)6 レジェンド-0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする