HellermannTyton ケーブルマーカー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(190個) 長さ(mm)65 幅(mm)11 注文コード48294567 品番556-25012
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は長さ・幅・内容量など600種類から選べます 他の種類を見る
仕様TIPTAG PUタグ - 高温. 熱転写プリンタ用のUV安定化高温ワイヤ及びケーブルマーカータグです。幅4.7 mmまでのケーブルタイを使用して束に取り付けられます。. 特長と利点 ; 丈夫で柔軟な素材から製造 ; 幅4.7 mmまでのケーブルタイに適合 ; 大きなケーブル及びワイヤ束に使用 ; 難燃性 ; 化学薬品、気候、摩擦に対する良好な耐性 ; 最善の結果を得るにはTT4000+及びTT430による印刷を推奨 材質ポリウレタン 長さ(mm)65 幅(mm)11 使用温度範囲(℃)-65→+120 固定方法ケーブルタイ 動作温度(℃)(Min)-65、(Max)+120 耐久性(耐久性のある)耐摩耗性,化学薬品,耐候性 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動自消性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする