HellermannTyton ケーブルマーカー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(120個) 長さ(mm)65 幅(mm)15 注文コード48294619 品番TTAGMC15BEX65S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は長さ・幅・内容量など600種類から選べます 他の種類を見る
仕様TTAGMC金属含有量タグ、熱転写. TTAGMC金属含有量タグは、大きなワイヤ及びケーブル束の識別を目的に設計されています。ケーブルタイ用の締め付けスロットを備えた穴開き形です。. 特長と利点. 大きなワイヤ及びケーブル束用 タイ固定用の締め付けスロットを備えた穴開き形 化学薬品に対する優れた耐性 不燃 高い耐熱性 標準色は青 TTRW又はTTDTHOUTリボンを使用して優れた印刷性能を発揮 最善の結果を得るにはTT4000+及びTT430による印刷を推奨 TagPrint Pro V3による簡単なラベルデザイン RoHS対応. 用途. TTAGMCタグは、金属含有量で素材を識別する必要のある食品及び製薬産業での使用を目的に設計されています。 材質金属, ポリオレフィン 長さ(mm)65 幅(mm)15 使用温度範囲(℃)-40→+85 固定方法ケーブルタイ 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 耐久性(耐久性のある)化学薬品,温度 RoHS指令(10物質対応)対応 レジェンドTTAGMC15X65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする