※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット マニホールド用エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48294674 品番ZK2F10K5BL1A-06
参考基準価格(税別)¥31,460 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー製1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上

仕様ボディ:マニホールド用 定格電圧(V)DC24 排気方式個別ポート排気 呼び径(Φmm)ノズル:1 RoHS指令(10物質対応)対応 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.、破壊弁:N.C. 真空(V)ポートΦ6mm 圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様種類:真空用圧力スイッチ、圧力範囲:0〜-101kPa、NPN2出力、単位切換機能なし(SI単位固定)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする