仕様WICスナップオンケーブルマーカー. WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。. 特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
材質ナイロン 66
長さ(mm)3
幅(mm)8
色黄
固定方法スナップオン
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
耐久性(耐久性のある)振動
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)(最小)4.3、(最大)5.3
ケーブル径レンジ(mm)4.3 → 5.3mm
レジェンドB、C、D、F、I、M、P、U、V、W