ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton ケーブルマーカー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
48295145
品番
561-10008
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
この商品は
長さ・幅・内容量
など
600
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
使用温度範囲(℃)
-40→+85
固定方法
スナップオン
印刷
可能あり
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
耐久性
(耐久性のある)Vibration
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼挙動
自消性